MSM300BXHSRSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-LSE-8BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnd1lpODVOamMwTkRBek1URTVNVE0wTG1wd1p3fDhlZDZiZDg0OGNhZjk4Zjk4YzgzMTg4YzAyZmYwMTNiNjdlOGFkYjlhMmUzNTY1OWIyYTkzYmY1OTg4NjdjMDM
22821583 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

MSM300BXHSRSS

描述

TIMKEN MSM300BXHSRSS

Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 300MM Bore; 394MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

MSM300BXHSRSS

BDI部件号
22821583

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992095312
重量 / Kilogram
629.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM300BX
密封
Single Lip Contact Nitrile
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1387.13
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 300MM Bore; 394MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
底座到中心高度
15.512 英寸 | 394 毫米
螺栓中心距名义尺寸
22.3 英寸 | 566.4 毫米
螺栓实际中心
22.3英寸 | 566毫米
内圈长
7.598英寸 | 193毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新