MSM380BRHSDQLAB https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-8BLT-MSM-B-HS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnek15OHhNREl5T0RJd01UVXlNVEU0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZPRUpNVkY5TlUwMWZRbDlJVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNiMDY2OTJjYzVmYWY1Mjg3YWQxMmUwZGYyNzA4MzI1ZWMyODU2NWJkMzgyYWI4YzJjZDA0YzA0MjJjYWE4YWU
21956037 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

MSM380BRHSDQLAB

描述

TIMKEN MSM380BRHSDQLAB

Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 380MM Bore; 464MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MSM380BRHSDQLAB

BDI部件号
21956037

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992136237
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
36 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM380BR
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 380MM Bore; 464MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
26.9 英寸 | 683.3 毫米
螺栓实际中心
26.9英寸 | 682毫米
孔径
14.961 英寸 | 380 毫米
底座到中心高度
18.268 英寸 | 464 毫米
内圈长
7.874英寸 | 200毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新