MSPD-64 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-MSPD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmc0WVM4eE1EYzJPVFUzTlRReE1UYzBNaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlRWTlFSRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGZjNGU1YjdiYjg2MzI1Mjc0MzAzNGMwY2QwZjU1ZDA4OWIxNWE0YzU4YmYxZjI2ZDc0ZGU3MDZhNWU3OTUwYQ
353876 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

MSPD-64

描述

SEALMASTER MSPD-64

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 5-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 13-1/8" Minimum Bolt Spacing; 14-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MSPD-64

BDI部件号
353876

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
33.823
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-4D
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MSPD-64
制造商内部编号
702194
重量/磅
74.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 5-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 13-1/8" Minimum Bolt Spacing; 14-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
最大螺栓间距
14.75 英寸 | 374.65 毫米
内圈长
5.375英寸 | 136.525毫米
最小螺栓间距
13.125 英寸 | 333.375 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.9 英寸 | 353.1 毫米
底座到中心高度
5.125 英寸 | 130.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新