SEALMASTER
SEALMASTER
MSPD-71 CXU
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MSPD-71 CXU
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 15-1/16" Minimum Bolt Spacing; 18-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MSPD-71 CXU
BDI部件号
353878
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSPD-71-CXU/p/353878
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461046388
重量 / Kilogram
72.186
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-47D1-CXU
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Air Handling
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MSPD-71 CXU
制造商内部编号
708871
重量/磅
159
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 15-1/16" Minimum Bolt Spacing; 18-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
15.063 英寸 | 382.6 毫米
最大螺栓间距
18.188 英寸 | 461.975 毫米
底座到中心高度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.6 英寸 | 421.6 毫米
内圈长
5.75英寸 | 146.05毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米