MUCPPL205-16CW https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-XCPP-OPEN-WHT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaE5DODVNRE16TlRrM05ERTVOVFV3TG1wd1p3fGVhYjNiMGE4MzUyNzgxMjQ5YWNkN2IzYWFlZmUwZWE5NzgwMGExMTk4NjUzYTlkODIwODM5NTE2YWUxNzFjOTE
105661 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

MUCPPL205-16CW

描述

AMI BEARINGS MUCPPL205-16CW

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion

制造商部件号

MUCPPL205-16CW

BDI部件号
105661

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250212491
重量 / Kilogram
0.372
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MUC205-16
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | White Housing | Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MUCPPL205-16CW
重量/磅
0.76
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4.2 英寸 | 106.7 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 104.1毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新