https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-NA-1-A-A-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJnM01TOHhNREl5T0RFME5UWTFNVGMwTWk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5T1FWOHhYMEZmUVY5TVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlOTQwZjgyMThkZmI4ZDUyOTYzMDQ4YzM1MjUxY2JhMDBlM2ExMGU3ZmIzYmRjMmJiYWI3MzQ3MTNjOGQxZDcy
EDT CORP
EDT CORP
NA1ABP-20M-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA1ABP-20M-LK
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 82.6MM Minimum Bolt Spacing; 111.3MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
NA1ABP-20M-LK
BDI部件号
20884059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA1ABP-20M-LK/p/20884059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450935302
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUB7-20M-LK
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly-Round Plus Assembly | Gray Insert Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 82.6MM Minimum Bolt Spacing; 111.3MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
1.567英寸 | 39.8毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米
最大螺栓间距
4.382 英寸 | 111.3 毫米
最小螺栓间距
3.252 英寸 | 82.6 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米