EDT CORP
EDT CORP
NA1AC7T-16-LKT
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA1AC7T-16-LKT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Double Lock Split Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 3.44" Minimum Bolt Spacing; 4.63" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
NA1AC7T-16-LKT
BDI部件号
20882997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA1AC7T-16-LKT/p/20882997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450928380
重量 / Kilogram
1.02
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Split Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUCT-16-LK-T
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Double Lock Split Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 3.44" Minimum Bolt Spacing; 4.63" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
最小螺栓间距
3.44 英寸 | 87.376 毫米
最大螺栓间距
4.63 英寸 | 117.6 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
1.63英寸 | 41.4毫米