NA1AH-T7T-32-T https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-NA-1-A-T7T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnMll5OHhNREl5T0RFME56azNPREkzTUM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5T1FWOHhYMEZmVkRkVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGE5ZDc1NzNiYmIxN2ZlYzU1NTVmMzc4YmE3MDhkZmFiODI2NjU4MjlmZGE1NGUxZmM0MTZiOWNhY2ZkOWY1ZA
20883297 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

NA1AH-T7T-32-T

描述

EDT CORP NA1AH-T7T-32-T

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Split Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 5.88" Minimum Bolt Spacing; 6-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

NA1AH-T7T-32-T

BDI部件号
20883297

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450916394
重量 / Kilogram
3.628
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Split Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUHT-32
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Split Poly-Round Insert | With Split Locking Sleeve | Gray Insert Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Split Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 5.88" Minimum Bolt Spacing; 6-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
最大螺栓间距
6.75 英寸 | 171.45 毫米
最小螺栓间距
5.88 英寸 | 149.352 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.23英寸 | 56.642毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新