EDT CORP
EDT CORP
NA1AJ-T7T-39-T
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA1AJ-T7T-39-T
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Split Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.44" Minimum Bolt Spacing; 8.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
NA1AJ-T7T-39-T
BDI部件号
20883303
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA1AJ-T7T-39-T/p/20883303
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450916424
重量 / Kilogram
5.941
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Split Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUJT-39
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Split Poly-Round Insert | With Split Locking Sleeve | Gray Insert Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Split Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.44" Minimum Bolt Spacing; 8.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
最大螺栓间距
8.13 英寸 | 206.5 毫米
最小螺栓间距
6.44 英寸 | 163.576 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
内圈长
2.66英寸 | 67.564毫米