对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

NA1GF3-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-NA-1-G-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhrWmk4eE1ESXlPREUxTWpZMk5EQTVOQzlKVGtSRlJGUlFRbGhZV0ZoZk1rSk1WRjlPUVY4eFgwZGZNMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODI2N2I1NTgyZWI3OGI3YTEyZDIzZWEwNjk4YTNhMTMxYmEzMzUyNDlhOWMzOWIwOWU4ZGNmZjgyNzNiNjA5Zg
20884117 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

NA1GF3-24

描述

EDT CORP NA1GF3-24

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 5" Minimum Bolt Spacing; 6.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion

制造商部件号

NA1GF3-24

BDI部件号
20884117

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450932509
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUF3-24
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round Narrow Insert | Gray Insert Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 5" Minimum Bolt Spacing; 6.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
最小螺栓间距
5 英寸 | 127 毫米
最大螺栓间距
6.13 英寸 | 155.7 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新