NA1GK7-2-5/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-NA-1-G-7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJoak1TOHhNREl5T0RFMU1UazNOVGsyTmk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5T1FWOHhYMGRmTjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNkNDMyMDQ4ZmNkZDRlODFjNzBmYTkyNTkxMWRkY2RkYzllZGMxMGNjOWY4NmFjOTllYWI1MzU1YzMxMTM0Yjc
20882113 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

NA1GK7-2-5/8

描述

EDT CORP NA1GK7-2-5/8

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-5/8" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 7.44" Minimum Bolt Spacing; 9.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion

制造商部件号

NA1GK7-2-5/8

BDI部件号
20882113

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450917049
重量 / Kilogram
2.902
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUK7-2-5/8
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-5/8" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 7.44" Minimum Bolt Spacing; 9.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
内圈长
2.85英寸 | 72.39毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
最小螺栓间距
7.44 英寸 | 188.976 毫米
最大螺栓间距
9.13 英寸 | 231.9 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新