

EDT CORP
EDT CORP
NA9BDO-1-3/16
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA9BDO-1-3/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
NA9BDO-1-3/16
BDI部件号
20868303
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA9BDO-1-3-16/p/20868303
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450853040
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUDO-1-3/16
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓实际中心
3英寸 | 76.2毫米