NA9GE7-1-1/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-TB-NA-9-G-7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNFpDOHhNREl5T0RFMk1UQTFNamN3TWk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFsOU9RVjg1WDBkZk4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMWJmYzYxNzUwMGY5NzcyZjg3MWY2NmU5YWE5NDQ4MDRjZTJjZmNlY2UzMzJmZjdjYWRmOWFlYTRmNDkzMWNk
20880453 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

NA9GE7-1-1/4

描述

EDT CORP NA9GE7-1-1/4

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion

制造商部件号

NA9GE7-1-1/4

BDI部件号
20880453

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450920254
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUE7-1-1/4
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
螺栓实际中心
3.2英寸 | 81.3毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
内圈长
1.97英寸 | 50.038毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.2 英寸 | 81.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新