https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-TB-NA-9-G-7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNFpDOHhNREl5T0RFMk1UQTFNamN3TWk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFsOU9RVjg1WDBkZk4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMWJmYzYxNzUwMGY5NzcyZjg3MWY2NmU5YWE5NDQ4MDRjZTJjZmNlY2UzMzJmZjdjYWRmOWFlYTRmNDkzMWNk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-TB-NA-9-G-7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNFpDOHhNREl5T0RFMk1UQTFNamN3TWk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFsOU9RVjg1WDBkZk4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMWJmYzYxNzUwMGY5NzcyZjg3MWY2NmU5YWE5NDQ4MDRjZTJjZmNlY2UzMzJmZjdjYWRmOWFlYTRmNDkzMWNk
EDT CORP
EDT CORP
NA9GF7-1-1/2
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA9GF7-1-1/2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
NA9GF7-1-1/2
BDI部件号
20880279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA9GF7-1-1-2/p/20880279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450920308
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUF7-1-1/2
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
螺栓实际中心
3.5英寸 | 88.9毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
2.16英寸 | 54.864毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米