NAP 205 15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-NAP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhqTkM4eE1EYzNNamMzTkRreE1qQXpNQzlKVGtSSlEwbFFRbGhZV0ZoZlRrRlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMGMzMGVhMGJjOWU5OTk0MzdiOWFkNWVlNDhmYzBlNGE4NTA2YzQ5OTQyY2M3NTE3OTcwNDZmNTYzNDExNzUz
518131 带座轴承 

IPTCI IPTCI

NAP 205 15

描述

IPTCI NAP 205 15

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

NAP 205 15

BDI部件号
518131

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067574871
重量 / Kilogram
0.952
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NA205-15
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
NAP 205 15
重量/磅
2.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 104.1毫米
内圈长
1.744英寸 | 44.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新