IPTCI
IPTCI
NAPL 206 30MM
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI NAPL 206 30MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 39.7MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
NAPL 206 30MM
BDI部件号
518239
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAPL-206-30MM/p/518239
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067571126
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NA206
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
NAPL 206 30MM
重量/磅
3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 39.7MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
4.8英寸 | 121毫米
底座到中心高度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
内圈长
1.902英寸 | 48.3毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.5 英寸 | 114.3 毫米