NAU4LKBP207-21 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-NAU-4LK-BP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMyODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoa015OHhNREl5T0RrNU1EY3pPRFEyTWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5T1FWVmZORXhMWDBKUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTAwYjk5N2VjNTFjNzc4Y2Y2ZjhlZTg5MjBhYTU5ZDMxNWU3Mzk4ZTg3NGJhMWMxMGRjMmJjNWJjYTlmOWY2OA
23242699 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

NAU4LKBP207-21

描述

TIMKEN NAU4LKBP207-21

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/16" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion

制造商部件号

NAU4LKBP207-21

BDI部件号
23242699

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450642835
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAU4LK207-21
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round Insert | Stainless Steel Locking Sleeve with Kleen Cap Screw | Blue Housing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/16" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
内圈长
1.685英寸 | 42.8毫米
最大螺栓间距
5.438 英寸 | 138.125 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米
最小螺栓间距
4.688 英寸 | 119.075 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新