TIMKEN
TIMKEN
NAU4LKSP208-25
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NAU4LKSP208-25
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-9/16" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
NAU4LKSP208-25
BDI部件号
23241503
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAU4LKSP208-25/p/23241503
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450645584
重量 / Kilogram
2.359
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NAU4LK208-25
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round Insert | Stainless Steel Locking Sleeve with Kleen Cap Screw
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
3.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-9/16" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓实际中心
5.4英寸 | 137.2毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
内圈长
1.874英寸 | 47.6毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米