349079 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

NP-20T

描述

SEALMASTER NP-20T ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SEALMASTER NP-20T

BDI部件号
349079

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 1
BDI- 美国 4

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461029671
重量 / Kilogram
2.15
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-14T
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Skwezloc
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
NP-20T
制造商内部编号
705377
重量/磅
4.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
最小螺栓间距
4.688 英寸 | 119.075 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.88毫米
最大螺栓间距
5.313 英寸 | 134.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新