SEALMASTER
SEALMASTER
NP-215
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER NP-215
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
NP-215
BDI部件号
353442
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP-215/p/353442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461296394
重量 / Kilogram
12.076
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
NP-215
制造商内部编号
707770
重量/磅
26.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
螺栓实际中心
9英寸 | 229毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米