SEALMASTER
SEALMASTER
NP-308
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER NP-308
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 54MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 138.125MM Minimum Bolt Spacing; 154MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
NP-308
BDI部件号
353456
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP-308/p/353456
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461085196
重量 / Kilogram
2.951
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5308
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
NP-308
制造商内部编号
716179
重量/磅
6.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 54MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 138.125MM Minimum Bolt Spacing; 154MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
6.063 英寸 | 154 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.6 英寸 | 142.2 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
最小螺栓间距
5.438 英寸 | 138.125 毫米