NP-30C https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-NP-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnNFlpOHhNREEzTmpZeU1EQXlPVGs0TWk5SlRrUk5UMUpRUWxoWVdGaGZUbEJmTWtKTVZGOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xkODkyZjIwZDBhYmExNzdmNGQxZGI0YzM1ZTFjNDJmMjJhZWY1Mjk5Zjg5ZTg1YjEzMzUzZmJhYWU5ZTQ2NTlk
353455 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

NP-30C

描述

SEALMASTER NP-30C

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/8" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

NP-30C

BDI部件号
353455

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461020814
重量 / Kilogram
3.697
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-114C
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
NP-30C
制造商内部编号
703262
重量/磅
7.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/8" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
最小螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
最大螺栓间距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新