NP1.1/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-NP-SC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnNU1DODVPREV3TURNNU16UXhNRGcyTDBsT1JFNVRTMUJDV0ZoWVdGOU9VRjlUUTE4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFkMGQwM2Y4M2ZjMjljY2UzMDcwZjEwYTlmMmYxODQ0MGY4OTFjNWZmYjU5OTkzNzFiYmM5ZjFjOTM5Yzc3MWQ
1192040 带座轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

NP1.1/8

描述

RHP BEARING NP1.1/8

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/8" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4.272" Minimum Bolt Spacing; 5.098" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

NP1.1/8

BDI部件号
1192040

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023017911
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1030-1.1/8
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Self-Lubrication
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
29
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/8" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4.272" Minimum Bolt Spacing; 5.098" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
最小螺栓间距
4.272 英寸 | 108.5 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.7 英寸 | 119.4 毫米
最大螺栓间距
5.098 英寸 | 129.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新