https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-NP-SC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnNU1DODVPREV3TURNNU16UXhNRGcyTDBsT1JFNVRTMUJDV0ZoWVdGOU9VRjlUUTE4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFkMGQwM2Y4M2ZjMjljY2UzMDcwZjEwYTlmMmYxODQ0MGY4OTFjNWZmYjU5OTkzNzFiYmM5ZjFjOTM5Yzc3MWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-NP-SC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnNU1DODVPREV3TURNNU16UXhNRGcyTDBsT1JFNVRTMUJDV0ZoWVdGOU9VRjlUUTE4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFkMGQwM2Y4M2ZjMjljY2UzMDcwZjEwYTlmMmYxODQ0MGY4OTFjNWZmYjU5OTkzNzFiYmM5ZjFjOTM5Yzc3MWQ
RHP BEARING
RHP BEARING
NP15/16
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING NP15/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3.811" Minimum Bolt Spacing; 4.437" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
NP15/16
BDI部件号
1192095
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP15-16/p/1192095
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023018536
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1025-15/16
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Self-Lubrication
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
15
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3.811" Minimum Bolt Spacing; 4.437" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
最小螺栓间距
3.811 英寸 | 96.8 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
最大螺栓间距
4.437 英寸 | 112.7 毫米