RHP BEARING
RHP BEARING
NP2.1/2
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING NP2.1/2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6.929" Minimum Bolt Spacing; 8.071" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
NP2.1/2
BDI部件号
1192105
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP2-1-2/p/1192105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023018598
重量 / Kilogram
5.9
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1065-2.1/2
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Self-Lubrication
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
131
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6.929" Minimum Bolt Spacing; 8.071" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.562英寸 | 65.07毫米
最大螺栓间距
8.071 英寸 | 205 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.1 英寸 | 180.3 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
最小螺栓间距
6.929 英寸 | 176 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米