RHP BEARING
RHP BEARING
NP2.11/16
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING NP2.11/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7.874" Minimum Bolt Spacing; 8.661" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
NP2.11/16
BDI部件号
1192112
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP2-11-16/p/1192112
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023018673
重量 / Kilogram
8
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
15/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1070-2.11/16
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Self-Lubrication
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
176
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7.874" Minimum Bolt Spacing; 8.661" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
最大螺栓间距
8.661 英寸 | 220 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
内圈长
2.938英寸 | 74.625毫米
最小螺栓间距
7.874 英寸 | 200 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米