NP2.3/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-NP-SC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnNU1DODVPREV3TURNNU16UXhNRGcyTDBsT1JFNVRTMUJDV0ZoWVdGOU9VRjlUUTE4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFkMGQwM2Y4M2ZjMjljY2UzMDcwZjEwYTlmMmYxODQ0MGY4OTFjNWZmYjU5OTkzNzFiYmM5ZjFjOTM5Yzc3MWQ
1192115 带座轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

NP2.3/16

描述

RHP BEARING NP2.3/16

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6.398" Minimum Bolt Spacing; 7.028" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

NP2.3/16

BDI部件号
1192115

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 10

分类
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023018703
重量 / Kilogram
4
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1055-2.3/16
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Self-Lubrication
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
88
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6.398" Minimum Bolt Spacing; 7.028" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
2.187英寸 | 55.55毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
最大螺栓间距
7.028 英寸 | 178.5 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
最小螺栓间距
6.398 英寸 | 162.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新