NPL-12TC CR https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-NPLT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcxWlM4eE1EYzNNREV4TmpVME1qUTVOQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlRsQk1WRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDM0Mjc1MTEzMjEyMWFjNWNlMzMyYjQ0NDNmNGZhZTNhY2Y4MWE0YjZiMDBmOGUxZGIwM2UzNGNlY2JiMjdmNg
348120 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

NPL-12TC CR

描述

SEALMASTER NPL-12TC CR

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-3/8" Minimum Bolt Spacing; 4-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

NPL-12TC CR

BDI部件号
348120

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461251300
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-012TC-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base | Corrosion Resistant | Skwezloc
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
NPL-12TC CR
制造商内部编号
704473
重量/磅
1.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-3/8" Minimum Bolt Spacing; 4-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
底座到中心高度
1.25 英寸 | 32 毫米
最大螺栓间距
4.125 英寸 | 104.775 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
最小螺栓间距
3.375 英寸 | 85.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新