NPL-19C CR https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-NPL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmcyWlM4eE1EYzNNamMzTnpZMk5EVTBNaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlRsQk1YekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YTUyZGYzM2RiYjBiMWFmNzNiOTBmZGMzMTczYjE2YjkwMWU3MGRkZjc3NjBlOWExMjM4MWEwMzliYjg4ODky
348123 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

NPL-19C CR

描述

SEALMASTER NPL-19C CR

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-9/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-7/16" Minimum Bolt Spacing; 5-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

NPL-19C CR

BDI部件号
348123

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461251218
重量 / Kilogram
1.634
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-13C-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
NPL-19C CR
制造商内部编号
704463
重量/磅
3.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-9/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-7/16" Minimum Bolt Spacing; 5-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米
底座到中心高度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
最大螺栓间距
5.063 英寸 | 128.6 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
最小螺栓间距
4.438 英寸 | 112.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新