P 40 FM https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-2BLT-P-FM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoaU15OHhNREl5T0RJeU9UTXdPRFEwTmk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UVgwWk5Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDdiYTRlYjExNjcxYmExYzU2NWI3ZTFiZjNhMjQ5N2QxZDIwMzYwYTQ0MjZmZGYwYzQ1MWI0MTY2MTkxZjVlODQ
23931016 带座轴承 

SKF SKF

P 40 FM

描述

SKF P40FM ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 43.6MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion

制造商部件号

P 40 FM

BDI部件号
23931016

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
YET 208
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2.01
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 43.6MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
内圈长
1.701英寸 | 43.2毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.8 英寸 | 121.9 毫米
底座到中心高度
1.717 英寸 | 43.6 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
螺栓实际中心
4.8英寸 | 121毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新