DODGE
DODGE
P2B-BASO-107
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-BASO-107
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-3/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 3-7/8" Minimum Bolt Spacing; 4-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-BASO-107
BDI部件号
238958
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-BASO-107/p/238958
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475006540
重量 / Kilogram
2.05
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Babbitt Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
006119
重量/磅
4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-3/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 3-7/8" Minimum Bolt Spacing; 4-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
最小螺栓间距
3.875 英寸 | 98.425 毫米
内圈长
2.875英寸 | 73.025毫米
底座到中心高度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.5 英寸 | 114.3 毫米
最大螺栓间距
4.125 英寸 | 104.775 毫米