DODGE
DODGE
P2B-BASO-203
DODGE DODGE
描述
DODGE 006132 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 5-1/2" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-BASO-203
BDI部件号
238964
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-BASO-203/p/238964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475006601
重量 / Kilogram
5.12
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11/16 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Babbitt Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
006132
重量/磅
12
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 5-1/2" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
5.5 英寸 | 139.7 毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.1 英寸 | 154.9 毫米
最大螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米