P2B-BASP-008 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-BASP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJneFpTOHhNRFF5TWpNNU5ERXlOak0yTmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZRa0ZUVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2NWQzYmM2NTkyZTJlYzQ5M2E2NzEzNDc4MDRlMDE1Mjc3NTY1NzA1ZGE5ZGY3NjI3MzUxMzc4MjM3ZWY3YzI
238919 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-BASP-008

描述

DODGE P2B-BASP-008

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 2-3/4" Minimum Bolt Spacing; 3" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-BASP-008

BDI部件号
238919

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475006151
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Babbitt Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
006001
重量/磅
0.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 2-3/4" Minimum Bolt Spacing; 3" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小螺栓间距
2.75 英寸 | 69.85 毫米
最大螺栓间距
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到中心高度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.9 英寸 | 73.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新