DODGE
DODGE
P2B-C-214
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-C-214
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/8" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 11-1/8" Minimum Bolt Spacing; 12-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-C-214
BDI部件号
245740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-C-214/p/245740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475035106
重量 / Kilogram
39.64
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
DU-C-214
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-C-214 TYPE C
制造商内部编号
065244
重量/磅
83
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/8" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 11-1/8" Minimum Bolt Spacing; 12-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
11.125 英寸 | 282.575 毫米
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.8 英寸 | 299.7 毫米
底座到中心高度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
内圈长
6.5英寸 | 165.1毫米
最大螺栓间距
12.375 英寸 | 314.325 毫米