P2B-C-214E https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTVM4eE1EYzNNREV4T0RRME16QXpPQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNRMTh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWZhNGMxMzE1MmI0MDRhZjljNzQ2NzMwZjNhNDZiMzc4MzY2MGU2OTJiMjE0NTQ4NTY3YTljYTY1OTRiMzUwNw
250036 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-C-214E

描述

DODGE P2B-C-214E

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/8" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 11-1/8" Minimum Bolt Spacing; 12-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

P2B-C-214E

BDI部件号
250036

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475040568
重量 / Kilogram
42.48
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-C-214
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-C-214E TYPE C
制造商内部编号
087178
重量/磅
90
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/8" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 11-1/8" Minimum Bolt Spacing; 12-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
6.5英寸 | 165.1毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.8 英寸 | 299.7 毫米
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
最大螺栓间距
12.375 英寸 | 314.325 毫米
最小螺栓间距
11.125 英寸 | 282.575 毫米
底座到中心高度
4.75 英寸 | 120.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新