P2B-DL-107-HT https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2B-DL-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneU1TOHhNRFkyTlRRMU16STRPVFV3TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBSTVgwTkpYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NGY0MGQ4ZTY3ZjE0ZTliY2M3ZDhmMDU1MjA5MGFlZDczN2M5ZDU0ZmFmMGM4Y2Y1YTc4ZWQyOWQ0Y2ZjZjkw
24628967 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-DL-107-HT

描述

DODGE P2B-DL-107-HT

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.88" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 4.68" Minimum Bolt Spacing; 5.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-DL-107-HT

BDI部件号
24628967

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475004768
重量 / Kilogram
1.73
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DL-107-HT
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring | High Temperature Range From 225 to 400 Degree F
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
75564
重量/磅
4.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.88" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 4.68" Minimum Bolt Spacing; 5.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米
最小螺栓间距
4.68 英寸 | 118.87 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
最大螺栓间距
5.44 英寸 | 138.18 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
底座到中心高度
1.88 英寸 | 47.752 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新