P2B-DLBEZ-40M-PCR-NL https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2B-DLEZ-PCR-POLY-NL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnelpDOHhNRFkyTlRRek1UZzFPVEl6TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBSTVJWcGZVRU5TWDFCUFRGbGZUa3hmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiODBkYmNhNTRhNzg0ZTNlZTQ2MWI4ODJiN2EzMjQwMmRiOTlhOTk3YTcyNGE2MWU2YjJmZWU4NGQwODE3ODcy
23677563 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-DLBEZ-40M-PCR-NL

描述

DODGE P2B-DLBEZ-40M-PCR-NL

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.3MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 131.6MM Minimum Bolt Spacing; 149.4MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-DLBEZ-40M-PCR-NL

BDI部件号
23677563

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475225552
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-DL-40M-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Low Base | Normal Duty | Wide Inner Ring
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
56741
重量/磅
2.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.3MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 131.6MM Minimum Bolt Spacing; 149.4MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
最大螺栓间距
5.882 英寸 | 149.4 毫米
内圈长
2.012英寸 | 51.105毫米
底座到中心高度
1.941 英寸 | 49.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.5 英寸 | 139.7 毫米
最小螺栓间距
5.181 英寸 | 131.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新