DODGE
DODGE
P2B-DLED-111
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-DLED-111
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2.13" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 5-1/2" Minimum Bolt Spacing; 6.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-DLED-111
BDI部件号
23068317
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-DLED-111/p/23068317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477599514
重量 / Kilogram
3.02
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DLED-111
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Spherical | Extreme Duty | Wide Inner Ring
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
141787
重量/磅
6.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2.13" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 5-1/2" Minimum Bolt Spacing; 6.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.01英寸 | 51.054毫米
最小螺栓间距
5.5 英寸 | 139.7 毫米
最大螺栓间距
6.19 英寸 | 157.226 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.7 英寸 | 144.8 毫米
底座到中心高度
2.13 英寸 | 54.102 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米