P2B-DLEZ-30M-SHCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-DLEZSHCR-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnNE1TOHhNRFF5TWpRM05qTTBNVEkzT0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZSRXhGV2xOSVExSmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYwYTIzODE3M2I2Y2E3MGNjMmZlYTdkOGQ5NGZiODJmN2M0ZmM5MjFjZTUyYjgzMjhiZTlmZmI0Y2IzZThiOWY
259809 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-DLEZ-30M-SHCR

描述

DODGE P2B-DLEZ-30M-SHCR

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 41.3MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 108.3MM Minimum Bolt Spacing; 127MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-DLEZ-30M-SHCR

BDI部件号
259809

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475584154
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DL-30M-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-DLEZ-30M-SHCR
重量/磅
2.601
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 41.3MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 108.3MM Minimum Bolt Spacing; 127MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
最小螺栓间距
4.264 英寸 | 108.3 毫米
底座到中心高度
1.626 英寸 | 41.3 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米
最大螺栓间距
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新