DODGE
DODGE
P2B-DLH-107-LL-E MOD ; 141429
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-DLH-107-LL-E MOD ; 141429
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2.13" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 5.18" Minimum Bolt Spacing; 5.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P2B-DLH-107-LL-E MOD ; 141429
BDI部件号
24095817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-DLH-107-LL-E-MOD-;-141429/p/24095817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477562082
重量 / Kilogram
2.63
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DLH-107
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | High Base | Wide Inner Ring
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
141429
重量/磅
6.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2.13" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 5.18" Minimum Bolt Spacing; 5.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
最小螺栓间距
5.18 英寸 | 131.572 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到中心高度
2.13 英寸 | 54.102 毫米
最大螺栓间距
5.88 英寸 | 149.352 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.5 英寸 | 139.7 毫米