P2B-DLMAH-107 MOD ; 138669 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2B-DLUAH-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneU9DOHhNRFkyTlRRMU16UTROakV4TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBSTVZVRklYME5KWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGU5ZDAwODhmNmUyNjcwN2JkY2EzOGFkYzIyN2RmNTU2NGRkZjFiNmQyZWFlNDJiOTM4MzY2N2Q5ZGNiZDE0Mg
24764699 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-DLMAH-107 MOD ; 138669

描述

DODGE P2B-DLMAH-107 MOD ; 138669

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2.13" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 5.18" Minimum Bolt Spacing; 5.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-DLMAH-107 MOD ; 138669

BDI部件号
24764699

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477638510
重量 / Kilogram
2.459
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DLM-107
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Ring | Air Handling
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
7.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2.13" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 5.18" Minimum Bolt Spacing; 5.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
5.18 英寸 | 131.572 毫米
内圈长
2.01英寸 | 51.054毫米
最大螺栓间距
5.88 英寸 | 149.352 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到中心高度
2.13 英寸 | 54.102 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.5 英寸 | 139.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新