DODGE
DODGE
P2B-DLMAH-208
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-DLMAH-208
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 7-1/2" Minimum Bolt Spacing; 8-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-DLMAH-208
BDI部件号
259970
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-DLMAH-208/p/259970
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475328802
重量 / Kilogram
8.42
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DLM-208
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Air Handling
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-DLMAH-208
重量/磅
19.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 7-1/2" Minimum Bolt Spacing; 8-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8 英寸 | 203.2 毫米
内圈长
2.813英寸 | 71.45毫米
最大螺栓间距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
最小螺栓间距
7.5 英寸 | 190.5 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米