P2B-E-050MR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BE-NL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnMU5TOHhNRFF5TWpRd09EUTBOVGs0TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUlY5T1RGOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2N2FhYzhlMTUyY2Q5ZmE3MTIzNTY4MWY2YWI5NzYxMTMzOWE1ZGQ2NDBiZWFlMDE0NTQ0ODc1MzYxMjZlNjA1
1402399 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-E-050MR

描述

DOD P2B-E-050MR(023623) ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 174.6MM Minimum Bolt Spacing; 181MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-E-050MR

BDI部件号
1402399

详情

691.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥691.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 20

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475742899
重量 / Kilogram
5.27
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-E-050MR TYPE E-XTRA
制造商内部编号
023623
重量/磅
12
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 174.6MM Minimum Bolt Spacing; 181MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
7.126 英寸 | 181 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
最小螺栓间距
6.874 英寸 | 174.6 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新