DODGE
DODGE
P2B-EXL-104R
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-EXL-104R
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 4.56" Minimum Bolt Spacing; 4.94" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-EXL-104R
BDI部件号
19376431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-EXL-104R/p/19376431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476587284
重量 / Kilogram
4.53
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-EXL-104R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-EXL-104R
制造商内部编号
077222
重量/磅
10
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 4.56" Minimum Bolt Spacing; 4.94" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最小螺栓间距
4.56 英寸 | 115.824 毫米
最大螺栓间距
4.94 英寸 | 125.476 毫米
底座到中心高度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.8 英寸 | 121.9 毫米