P2B-EXL-304R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-EXL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmczWVM4eE1EYzNNRE15TmpjeE5qUTBOaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlJWaE1YekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNWQ2MDA3Y2I5Y2E4YzM0MTM3ZDFmNDdhYmMyNGViZDMxNjUyNmNmOGNlYzIxOWVmMDAxNGFiYTMyZjVhMmFh
19376286 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-EXL-304R

描述

DODGE P2B-EXL-304R

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10.12" Minimum Bolt Spacing; 11-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-EXL-304R

BDI部件号
19376286

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476587475
重量 / Kilogram
33.07
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-EXL-304R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-EXL-304R
制造商内部编号
077241
重量/磅
73
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10.12" Minimum Bolt Spacing; 11-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
5英寸 | 127毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
最大螺栓间距
11.75 英寸 | 298.45 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.9 英寸 | 276.9 毫米
最小螺栓间距
10.12 英寸 | 257.048 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新