P2B-GT-110-LL https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2B-GTM-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnME5TOHhNRFkyTlRRMU1qTXdOalEyTWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBkVVRWOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmViZTdiYTY2NDViNjk3MjI4YzY0N2VjMjNkMjk5Y2QyY2Y4MWVlYTAxZmE1NGNkMDY0ZTgzYTYyNTJjZWFhZQ
23677975 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-GT-110-LL

描述

DODGE P2B-GT-110-LL

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/8" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 5.18" Minimum Bolt Spacing; 5.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-GT-110-LL

BDI部件号
23677975

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476503864
重量 / Kilogram
2.22
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GT-110-LL
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring | Thin Wall
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
74936
重量/磅
6.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/8" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 5.18" Minimum Bolt Spacing; 5.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.84英寸 | 46.736毫米
最小螺栓间距
5.18 英寸 | 131.572 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
最大螺栓间距
5.88 英寸 | 149.352 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新