P2B-GT-112-NL https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BGT-2BLT-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnNFppOHhNRFF5TWpNNE56STBOVEE0Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUjFSZk1rSk1WRjlPVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ0YTE2MTg3NmY2MjExNWE3YjMwOGI2MGFhZDU1OTYxMTljM2U5YzBhYWNjZTQzMGI3ODJlODM1OTViYzdhNDY
20495003 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-GT-112-NL

描述

DODGE P2B-GT-112-NL

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 5-1/2" Minimum Bolt Spacing; 6-3/16" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-GT-112-NL

BDI部件号
20495003

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476890612
重量 / Kilogram
2.33
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-GT-112
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Thin Wall
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
079664
重量/磅
6.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 5-1/2" Minimum Bolt Spacing; 6-3/16" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
最大螺栓间距
6.188 英寸 | 157.175 毫米
内圈长
1.859英寸 | 47.219毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
最小螺栓间距
5.5 英寸 | 139.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新