P2B-GTEZ-25M-PCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BGTEZPCR-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJoaVl5OHhNRFF5TWpRNE1UUXlNRE14T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUjFSRldsQkRVbDh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGVlOTJmMTk1YzFkMzc5NTZlZGQ0ZDQ3ZDIyOGRiYzI2MjU4MGUyMGI4MDJhZDk3YThiNTU5NzljNzQzNjA3Mw
260306 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-GTEZ-25M-PCR

描述

DODGE P2B-GTEZ-25M-PCR

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 100.8MM Minimum Bolt Spacing; 106.8MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-GTEZ-25M-PCR

BDI部件号
260306

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475997107
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GT-25M-CR
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-GTEZ-25M-PCR
制造商内部编号
129247
重量/磅
1.102
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 100.8MM Minimum Bolt Spacing; 106.8MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.453英寸 | 36.9毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.1 英寸 | 104.1 毫米
最大螺栓间距
4.205 英寸 | 106.8 毫米
最小螺栓间距
3.969 英寸 | 100.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新