DODGE
DODGE
P2B-GTM-308-HT
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-GTM-308-HT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 10.32" Minimum Bolt Spacing; 11.62" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-GTM-308-HT
BDI部件号
23677989
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-GTM-308-HT/p/23677989
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477549236
重量 / Kilogram
13.49
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GTM-308-HT
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Ring | Thin Wall | High Temperature Range From 225 to 400 Degree F
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
141346
重量/磅
34.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 10.32" Minimum Bolt Spacing; 11.62" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.8英寸 | 71.12毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
最大螺栓间距
11.62 英寸 | 295.148 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11 英寸 | 279.4 毫米
最小螺栓间距
10.32 英寸 | 262.128 毫米