DODGE
DODGE
P2B-GTMAH-100
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-GTMAH-100(129234) ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-5/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 4-1/4" Minimum Bolt Spacing; 5" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-GTMAH-100
BDI部件号
260293
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-GTMAH-100/p/260293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475880430
重量 / Kilogram
1.31
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GTM-100
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Air Handling | Thin Wall
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-GTMAH-100
制造商内部编号
129234
重量/磅
4.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-5/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 4-1/4" Minimum Bolt Spacing; 5" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
5 英寸 | 127 毫米
最小螺栓间距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
内圈长
1.609英寸 | 40.869毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米
底座到中心高度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米